{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Försänkar-⌀ | 6,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
tapp-⌀ | 2,9 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 373 | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
För skruvstorlek | M3,5 | |
totallängd L | 71 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Invändig | nej | |
förborrningshål-⌀ | 2,9 mm | |
Steghöjd L1 1. steg 1 med fas | 14 mm | |
Spetsvinkel | 180 grad | |
Produktslag | Planförsänkare |
Artikelnummer | 156220 6,5X2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197087904 | |
Tillverkarens nummer | 156220 6,5X2,9 |