Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål 24X15,5 mm

Art-nr.: 156120 24X15,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Morsekona

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Försänkar-⌀ 24 mm
Beläggning obelagd
tapp-⌀ 15,5 mm
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm Verkstadsnorm
Skaft Morsekona
För skruvstorlek M14
för hålets kvalitetsgrad m
totallängd L 162 mm
morsekona MK 2
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,16 mm/v
Invändig nej
förborrningshål-⌀ 15,5 mm
Steghöjd L1 1. steg 1 med fas 30 mm
Spetsvinkel 180 grad
Produktslag Planförsänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 156120 24X15,5
EAN/GTIN 4045197087867
Tillverkarens nummer 156120 24X15,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Spiralformad försänkare. Tapp-⌀ har anpassats till respektive användningsändamål:
f − för genomgående hål kvalitet fin enligt DIN ISO 273.
m − för genomgående hål kvalitet medel enligt DIN ISO 273.

Användningsdata:

För försänkning av insexskruvar DIN 912, 6912, 7984 och cylinderskruvar ISO 1207 (DIN 84).

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen