Konisk försänkare form C 60° 25 mm

Art-nr.: 150820 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
150 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 334
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 25 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 60 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 334
Skaft Cylindriskt skaft
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 6,3 mm
totallängd L 71 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150820 25
EAN/GTIN 4045197087256
Tillverkarens nummer 150820 25

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Spåren är slipade ur ett massiv ämne. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt.
Medger djupförsänkning med samma lätta och vibrationsfria bearbetning som vid avgradning eller försänkning.

Användningsdata:

För vibrationsfri försänkning och avgradning.
Särskilt lämpligt för försänkning av gängkärnhål och för försänkningar vid tillverkning av verktyg och fixturer.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen