Konisk försänkare 75° 16,5 mm

Art-nr.: 150425 16,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 75
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 16,5 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 75 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm Verkstadsnorm
Skaft Cylindriskt skaft
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 3,5 mm
totallängd L 61 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,14 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150425 16,5
EAN/GTIN 4045197087188
Tillverkarens nummer 150425 16,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Spåren är slipade ur ett massiv ämne. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt. Medger djupförsänkning med samma lätta och vibrationsfria bearbetning som vid avgradning eller försänkning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen