Konisk precisionsförsänkare 90° 30 mm

Art-nr.: 150390 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
70 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 D
  • Skaft: Morsekona

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 30 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 D
Skaft Morsekona
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 4,2 mm
totallängd L 112 mm
morsekona MK 2
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M16
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring Utan
förborrningshål-⌀ 4,2 mm
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150390 30
EAN/GTIN 4045197086785
Tillverkarens nummer 150390 30

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla försänkare radiellt avbackade. Upp till storlek 31 är spåren slipade ur ett solitt stycke. Spånvinkeln förändras i förhållande till försänkar-⌀ så att spånen formas optimalt under hela skärförloppet. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt.
Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-D.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
Bits för konisk försänkare med skaft 6,3 mm (1/4 tum), se grupp 67.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Konisk precisionsförsänkare 90° 30 mm

Konisk precisionsförsänkare 90° 30 mm

på begäran
I lager
70 styck i lager
819,39  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
199 styck i lager
569,79  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 3 3
Utvändig ⌀ 30 mm 30 mm
Färgring Utan Utan
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M16 M16
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad 90 grad
förborrningshål-⌀ 4,2 mm 4,2 mm
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,2 mm/v 0,2 mm/v

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen