{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 12,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Skaft med tre spännytor med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,8 mm | |
totallängd L | 108 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M6 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
förborrningshål-⌀ | 2,8 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150376 12,4 | |
EAN/GTIN | 4062406066017 | |
Tillverkarens nummer | 150376 12,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Konisk precisionsförsänkare med 3 spännytor 90°, TiAlN, Utvändig ⌀: 12,4mm
på begäran
I lager
134 styck i lager
852,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
397 styck i lager
244,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
816 styck i lager
549,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
539,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
568 styck i lager
267,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Utvändig ⌀ | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm |
Beläggning | TiAlN | obelagd | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Färgring | grön | Utan | grön | blå | grön |
Skafttolerans | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |