Koniska precisionsförsänkare, långa 90° 12,4 mm

Art-nr: 150371 12,4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
305 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 12,4 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm Verkstadsnorm
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 2,8 mm
totallängd L 108 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
för sänkskruvar DIN 7991 M6
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,12 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring Utan
förborrningshål-⌀ 2,8 mm
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150371 12,4
EAN/GTIN 4045197086129

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
33
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade. Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN 335-C. Med långt cylindriskt skaft.
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
    Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen