{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 31 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 5,2 mm | |
totallängd L | 71 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M16 | |
Matning f i stål < 1400 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Färgring | röd | |
Serie | Master Steel | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150350 31 | |
EAN/GTIN | 4067263125402 | |
Tillverkarens nummer | 150350 31 |