Konisk försänkare, enskärig 90° 31,5 mm

Art-nr: 150050 31,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
162 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 1
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 31,5 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 1
Skaft Cylindriskt skaft med h9
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150050 31,5
EAN/GTIN 4045197085344

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
7
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Axial-radialt avbackad konisk mantel för vibrationsfri avgradning och försänkning. Detta ger försänkningen hög ytkvalitet. Stora spånkammare för mycket god spånavgång. Problemfri omslipning av spånsidan.
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
    Ytterdiameter DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen