{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 16,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 100 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Antal skär Z | 5 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 4,5 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i Inconel® | 0,07 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | rosa | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150025 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197543059 | |
Tillverkarens nummer | 150025 16,5 |