Konisk försänkare 120° 16 mm

Art-nr.: 150020 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
223 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Ytterdiameter DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 120
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 16 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 120 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm Verkstadsnorm
Skaft Cylindriskt skaft
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 3,2 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,14 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150020 16
EAN/GTIN 4045197301291
Tillverkarens nummer 150020 16

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke. Även lämpliga för stål < 900 N/mm2.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen