HM-gängtappsarborr, cylindriskt skaft med sexkant, TiAlN, För gängtapp: M10

Art-nr.: 149830 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
73 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För gängtapp Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För gängtapp M10
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Spännspårlängd Lc 25 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 9 mm
Skafttolerans h6
Färgring röd
Produktslag Gängarborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 149830 M10
EAN/GTIN 4045197326959
Tillverkarens nummer 149830 M10

Användningstabell

Stål < 67 HRC
H
10
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Stabilt cylindriskt skaft med sexkant för inspänning i borrchuck och självcentrerande skär.

Användningsdata:

För arborrning av avbrutna gängtappar. Stabil fastspänning krävs, hålet ska hållas torrt och fritt från skärolja.

Anmärkning:

vc för material < 67 HRC 10 - 28 m/min.
Använd skyddsglasögon.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen