• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hållarsats, Typ: 2Q

Art-nr.: 149650 2Q
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft MK3
för gängsnitt M3 – M14
För gängtapp M3 – M16
Produktslag Gängskärningschuck

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 149650 2Q
Kopiera
EAN/GTIN 2050002059542
Kopiera
Tillverkarens nummer 200203
Kopiera
Tillverkare AKON Werkzeuge GmbH, Industriestrasse 15, 71069 SINDELFINGEN, Deutschland, www.akon-werkzeuge.de

Benämning

Utförande:

Högkvalitativ hållarsats för gängtappar och skärjärn för användning på konventionella svarvar.
Hållarsats med snabbytessystem för invändig gänga M3 – M16 och utvändig gänga M3 – M14.

Leveransinnehåll:

Komplett hållarsats med hylsnycklar och stiftnycklar, i plastväska.
Utan skärverktyg.
Komplett hållarsats med hylsnycklar och stiftnycklar, grundhållare med fyra tillsatser för gängsnitt (mm) 20×7/5; 25×9; 30×11;38×14/10 och en tillsats för gängtappar samt en påstickningsdorn MK3, utan skärverktyg.

Anmärkning:

Det aktuella kombidonet MK3 kan enkelt spännas fast på maskinsidan med hjälp av en reducerhylsa via MK4 eller större. Fler hållarsatser resp. enkelhållare kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen