förlängningsstång, Invändig- och utvändig-□: 14,5mm

Art-nr.: 149400 14,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Invändig- och utvändig-□ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig- och utvändig-□ 14,5 mm
Norm DIN 377
för metriska gängtappar DIN 352 M22 − M24
⌀ D 29 mm
totallängd 175 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 149400 14,5
EAN/GTIN 4045197857392
Tillverkarens nummer 149400 14,5

Benämning

Utförande:

Härdad och förzinkad Ytter- och innerfyrkant lika stora.

Användningsdata:

För förlängning av korta gängtappar (t.ex. DIN 351/352/2181/5157), handbrotschar och andra verktyg med fyrkantsskaft.

Anmärkning:

Förlängare för maskingängtappar med skaft, t.ex. enligt DIN 371/374/376, se nr 338400.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen