Verktygshållare med spärr 117 mm

Art-nr: 148701 117
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
443 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Helt i stål
spännvidd □ 8,5 mm - 12,5 mm
för handgängtappar DIN 352 M13 − M20
Reservbackar nr 148712 storlek 117
totallängd 110 mm
Produktslag Verktygshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 148701 117
EAN/GTIN 4062406754655
Tillverkarens nummer 148701 117

Benämning

Utförande:

Med spännchuck med två backar för fastspänning av fyrkantskaft. Förskjutbart T-handtag med räfflor centriskt och i båda ändar för fastsnäppning av spärrkulan. Hållare med mantel av rostfritt stål. Spärrnyckel omkopplingsbar för vänster-/högergång eller fast. Utförande helt av stål för hög vridmomentbelastning. Spännbackar frästa och härdade för att ge hög seghet och optimal ythårdhet.
Kraftigt utförande för gängtappar upp till M20.
Med sexkantshuvud med nyckelvidd 22 mm.

Användningsdata:

Lämplig för gängskärning på svåråtkomliga ställen.

Anmärkning:

Fyrkantsstorlekar för andra gängtappar resp. brotschstorlekar finns i tabellerna för tillhörande produktgrupper.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen