Mikrosvängjärn med libell M1-M3

Art-nr: 148450 M1-M3
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
167 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 25 mm
Gripvidd fyrkant upp till 1,6 - 2,7 mm
Produktslag Gängkloppor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 148450 M1-M3
EAN/GTIN 4067263037149
Tillverkarens nummer 148450 M1-M3

Benämning

Utförande:

Precisionsjärn för exakt axiell styrning också vid mycket små gängdimensioner.
  • Precisionseroderade härdade stålspännbackar.
  • Lättutförande av 3D-tryckt plast.
  • Förcentrering av gängtappen med hjälp av en inbyggd hållarmagnet.
  • Enkel fastspänning av gängtappar med bajonettlås.

Användningsdata:

För exakt lodrät styrning, särskilt vid små gängtappar M1– M3. Kan också användas för direkt infästning i hållare nr 149310 25 x 9.

Anmärkning:

Avtagbar rund libell med magnetfixering.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen