{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 1814 | |
spännvidd □ | 4,9 mm - 12 mm | |
för handgängtappar DIN 352 | M5 − M20 | |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 6,5 mm - 15 mm | |
totallängd | 370 mm | |
Produktslag | Tappsvängjärn |
Artikelnummer | 148410 3 | |
EAN/GTIN | 4062406208202 | |
Tillverkarens nummer | 148410 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tappsvängjärn, inställbart 3
på begäran
I lager
1 251 styck i lager
240,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
426 styck i lager
525,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 370 | 370 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 |
spännvidd □ | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 |
för handgängtappar DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 |
Produktslag | Tappsvängjärn | Tappsvängjärn |