{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 1814 | |
spännvidd □ | 14,5 mm - 40 mm | |
för handgängtappar DIN 352 | M25 − M68 | |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 20 mm - 50 mm | |
totallängd | 1 258 mm | |
Produktslag | Gängkloppor |
Artikelnummer | 148350 8 | |
EAN/GTIN | 4067263462934 | |
Tillverkarens nummer | 148350 8 |