Sats med gängverktyg för rörgängori plastväska G1/8-1

Art-nr: 145905 G1/8-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för cylindriska rörgängor Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Gängtyp G
    Flankvinkel 55 grad
    för cylindriska rörgängor G1/8 - G1
    Produktslag Gängsnitt

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 145905 G1/8-1
    EAN/GTIN 4045197878564
    Tillverkarens nummer 145905 G1/8-1

    Benämning

    Utförande:

    Stabil plastväska med bärhandtag och 2 lås. Verktygen är transportsäkert skyddade i ett skumgummiinlägg och överskådligt placerade så att du enkelt kommer åt dem. Detaljerad beskrivning finns under respektive enskild produkt.

    Användningsdata:

    För cylindriska Whitworth-rörgängor DIN ISO 228/1.

    Innehåll:

    vardera 1 sats handgängtappar nr 130550: strl 5,5
    vardera 1 gängsnitt nr 142050: storlek 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
    vardera 1 ställbart tappsvängjärn nr 148410: strl 3; 5
    vardera 1 gängkloppa nr 149310: strl 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18
    1 skruvmejsel nr 664122: strl 5,5

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen