Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Gängskärverktyg i sats med gängtappssatser, 3 delar, för metrisk gänga: M3-12

Art-nr.: 145110 M3-12

Välj variant av artikel och antal

för metrisk gänga Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
för metrisk gänga M3 − M12
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 145110 M3-12
Tillverkarens nummer 145110 M3-12

Benämning

Utförande:

Stabil plåtlåda med bärhandtag och 2 excenterlås. Varje verktyg är transportsäkert placerat i en egen hållare och är lätt att komma åt. När locket öppnas ställer sig gängtapparna automatiskt upp. Detaljerad beskrivning finns under respektive enskild produkt.

Innehåll:

vardera 1 gängtappsats 3 delar nr 130150: strl. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
vardera 1 gängsnitt nr 140300: strl. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
vardera 1 spiralborr nr 114150: strl 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
vardera 1 ställbart tappsvängjärn nr 148400: strl 1; 2
1 verktygshållare med spärrnyckel nr 1 48700: strl. 85
vardera 1 gängkloppa nr 149300: storlek 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 gängtolk nr 477000: storlek M/W
1 skruvmejsel nr 664300: Strl. 3×60

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen