Gängsnitt G7/8

Art-nr: 142050 G7/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

G Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 24231

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga G7/8
Gängtyp G
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 24231
Varvper tum 14
Gäng-⌀ 30,2 mm
Utvändig ⌀ 65 mm
höjd 18 mm
Toleransklass A
Skärriktning Höger
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 142050 G7/8
EAN/GTIN 4062406224059
Tillverkarens nummer 142050 G7/8

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.

Användningsdata:

För cylindriska Whitworth-rörgängor DIN ISO 228/1.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen