Gängsnitt 6g, M: M8

Art-nr.: 140300 M8
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 129 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M8
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6g
Skärriktning Höger
stigning 1,25 mm
Utvändig ⌀ 25 mm
höjd 9 mm
Produktslag Gängsnitt

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 140300 M8
EAN/GTIN 4045197083135
Tillverkarens nummer 140300 M8
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form. ≥ M3 med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen