{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 3/4-10 UNC | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | UNC; UNC-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja | |
Gängstigning | 2,54 mm | |
Varvper tum | 10 | |
Nominell ⌀ DC | 15,21 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
totallängd L | 108 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hals-⌀ D1 | 19,3 mm | |
Tandantal Z | 4 | |
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
borr-⌀ | 15,21 mm | |
Gängdjup | 38,1 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139725 3/4-10 | |
Tillverkarens nummer | 139725 3/4-10 |