{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M6×0,75 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | MF; MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 0,75 mm | |
Nominell ⌀ DC | 4,8 mm | |
Skärlängd Lc | 12,38 mm | |
Skaftlängd Ls | 36 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 3 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 12,38 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139680 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197778246 | |
Tillverkarens nummer | 139680 6X0,75 |