{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M20×1,5 | |
Beläggning | AlTiN | |
Gängtyp | MF; MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
Nominell ⌀ DC | 15,95 mm | |
Skärlängd Lc | 41,25 mm | |
Skaftlängd Ls | 49,91 mm | |
totallängd L | 106 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Invändig | ja | |
Tandantal Z | 6 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 41,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139675 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263128724 | |
Tillverkarens nummer | 139675 20X1,5 |