{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 1,75 mm | |
Nominell ⌀ DC | 9,9 mm | |
Skärlängd Lc | 27,1 mm | |
Skaftlängd Ls | 40 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Invändig | ja | |
Tandantal Z | 4 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 27,1 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139651 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197777379 | |
Tillverkarens nummer | 139651 M12 |