Entandsgängfräs 3×D M12

Art-nr: 139615 M12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M; M-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    gänga M12
    Beläggning TiAlN
    Gängtyp M; M-LH
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial VHM
    Gängnorm DIN 13
    Skaft DIN 6535 HA
    Gängstigning 1,75 mm
    Nominell ⌀ DC 9,9 mm
    största arbetsdjup LC 37,7 mm
    Skaftlängd Ls 40 mm
    Utkragningslängd L1 37,7 mm
    totallängd L 82 mm
    Skaftdiameter Ds 10 mm
    Invändig ja
    Tandantal Z 5
    Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
    Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,08 mm
    Matning fz i CFK 0,16 mm
    Skafttolerans h6
    Antal spånspår 5
    Färgring grön
    Användning inomhus/utomhus Invändig
    Gängdjup 36 mm
    Produktslag Gängfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 139615 M12
    EAN/GTIN 4045197585882
    Tillverkarens nummer 139615 M12

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    300
    Alu (kortspånig)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Stål < 500 N/mm²
    P
    200
    Stål < 750 N/mm²
    P
    150
    Stål < 900 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    60
    Stål < 55 HRC
    H
    50
    Stål < 60 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GFK
    N
    100
    CFK
    N
    100
    Grafit
    N
    150
    Uni
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Korrigerad gängprofil för fräsning av exakt invändig gänga (förutsätter stabil uppspänning). Mycket stabil enskärig gängfräs, speciellt lämplig för kol-/glasfiberarmerad plast och grafit. Även lämplig för Ti- och Ni-baserade legeringar samt härdade stålkvaliteter upp till 58 HRC.
    Invändig kylmedelstillförsel.

    Fördel:

    Betydligt mindre radiell undanböjning än på flerskäriga gängfräsar.

    Anmärkning:

    Enskärs gängfräs uteslutande för invändig gängformning. Kärnhål (och ev. försänkning) måste redan finnas!
    På grund av tandprofilen får endast den nominella gängdiametern(= storlek) framställas med motsvarande gängstigning (se tabellen).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen