Entandsgängfräs 2×D M4

Art-nr: 139610 M4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M; M-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    gänga M4
    Beläggning TiAlN
    Gängtyp M; M-LH
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial VHM
    Gängnorm DIN 13
    Skaft DIN 6535 HA
    Gängstigning 0,7 mm
    Nominell ⌀ DC 3,2 mm
    största arbetsdjup LC 8 mm
    Skaftlängd Ls 28 mm
    Utkragningslängd L1 8 mm
    totallängd L 40 mm
    Skaftdiameter Ds 5 mm
    Invändig nej
    Tandantal Z 6
    Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål
    Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,02 mm
    Matning fz i CFK 0,04 mm
    Skafttolerans h6
    Antal spånspår 6
    Färgring grön
    Användning inomhus/utomhus Invändig
    Gängdjup 8 mm
    Produktslag Gängfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 139610 M4
    EAN/GTIN 4045197509710
    Tillverkarens nummer 139610 M4

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    300
    Alu (kortspånig)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Stål < 500 N/mm²
    P
    300
    Stål < 750 N/mm²
    P
    250
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    80
    Stål < 55 HRC
    H
    60
    Stål < 60 HRC
    H
    40
    Stål < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GFK
    N
    100
    CFK
    N
    100
    Grafit
    N
    150
    Uni
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Korrigerad gängprofil för fräsning av exakt invändig gänga (förutsätter stabil uppspänning). Mycket stabil enskärig gängfräs, speciellt lämplig för kol-/glasfiberarmerad plast och grafit. Även lämplig för Ti- och Ni-baserade legeringar samt härdade stålkvaliteter upp till 63 HRC.

    Fördel:

    Betydligt mindre radiell undanböjning än på flerskäriga gängfräsar.

    Anmärkning:

    Enskärs gängfräs uteslutande för invändig gängformning. Kärnhål (och ev. försänkning) måste redan finnas!

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen