{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G1/2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | G; G-LH | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Antal skär Z | 4 | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Skärriktning | vänster | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Skär-⌀ DC | 15,7 mm | |
Skärlängd lc | 6 mm | |
Utkragningslängd L1 | 47 mm | |
Skaftlängd Ls | 51,2 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hals-⌀ D1 | 12,92 mm | |
Program-meringsradie | 7,85 mm | |
Matning fz i stål < 65 HRC | 0,01 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 4 | |
Användning inomhus/utomhus | Invändigt | |
Gängdjup | 47 | |
Produktslag | Borrgängfräsar |
Artikelnummer | 139527 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4067263118091 | |
Tillverkarens nummer | 139527 G1/2 |