{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G1/8 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2189 | |
Toleransklass | ISO 228 X | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,907 mm | |
Varvper tum | 28 | |
Gäng-⌀ | 9,73 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 9,25 mm | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 29,19 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139472 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197447081 | |
Tillverkarens nummer | 139472 G1/8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrullgängtapp med smörjspår HSS/E G1/8
på begäran
I lager
54 styck i lager
722,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
1 307,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 307,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 666,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 257,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | C | C | C | C |
Varvper tum | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
totallängd L | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Gäng-⌀ | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 |
Gängstigning | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
Skaftfyrkant □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM |