{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G1/8 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2189 | |
Toleransklass | ISO 228 X | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,907 mm | |
Varvper tum | 28 | |
Gäng-⌀ | 9,73 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 9,25 mm | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 6 | |
Gängdjup | 29,19 mm | |
Serie | Master Form | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139425 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406375140 | |
Tillverkarens nummer | 139425 G1/8 |