{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G1/2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2189 | |
Toleransklass | ISO 228 X | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Gäng-⌀ | 20,96 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 20,05 mm | |
Antal spånspår | 8 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 8 | |
Gängdjup | 62,88 mm | |
Serie | Master Form | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139415 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406384029 | |
Tillverkarens nummer | 139415 G1/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM, TiAlN, G: G1/2
på begäran
I lager
11 styck i lager
2 397,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
3 415,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
1 663,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 415,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 023,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 |
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Flankvinkel | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad |
gänga | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | ja |
Gängdjup | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm |
Produktslag | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp |