{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G1/8 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2189 | |
Toleransklass | ISO 228 X | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,907 mm | |
Varvper tum | 28 | |
Gäng-⌀ | 9,73 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 9,25 mm | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 6 | |
Gängdjup | 29,19 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139400 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197509604 | |
Tillverkarens nummer | 139400 G1/8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM, TiN, G: G1/8
på begäran
I lager
51 styck i lager
1 303,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
720,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 303,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
1 662,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 254,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | C | C | C | C |
Varvper tum | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Gängstigning | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm |
Norm | DIN 2189 | DIN 2189 | DIN 2189 | DIN 2189 | DIN 2189 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skärmaterial | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm |