{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G1/8 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2189 | |
Toleransklass | ISO 228 X | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,907 mm | |
Varvper tum | 28 | |
Gäng-⌀ | 9,73 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 9,25 mm | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | gul | |
Antal skär Z | 6 | |
Gängdjup | 29,19 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139395 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197705860 | |
Tillverkarens nummer | 139395 G1/8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM, TiAlN, G: G1/8
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 309,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
1 309,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
723,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 669,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 259,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | gul | blå | grön | blå | blå |
Flankvinkel | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad |
totallängd L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Toleransklass | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |