{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M14 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 13,1 mm | |
Gäng-⌀ | 14 mm | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 42 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139175 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197509048 | |
Tillverkarens nummer | 139175 M14 |