{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,4 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 1,85 mm | |
Gäng-⌀ | 2 mm | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | gul | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 6 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139171 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197541789 | |
Tillverkarens nummer | 139171 M2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM form C 6HX, TiAlN, M: M2
på begäran
I lager
133 styck i lager
769,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
254 styck i lager
769,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
172 styck i lager
456,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
127 styck i lager
655,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
totallängd L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Gängtyp | M | M | M | M |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gängstigning | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Gängdjup | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål |