{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 3X 6GX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,75 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 11,2 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 18 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139135 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197508836 | |
Tillverkarens nummer | 139135 M12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskinrullgängtapp utan smörjspår HSSE-PM 6GX, TiN, M: M12
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 638,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
870,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
900,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
83 styck i lager
1 262,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
gänga | M12 | M12 | M12 | M12 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Toleransklass | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |