{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M2,5 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,45 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 2,3 mm | |
Gäng-⌀ | 2,5 mm | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 3,75 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139115 M2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197508515 | |
Tillverkarens nummer | 139115 M2,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrullgängtapp utan smörjspår HSSE-PM 6HX M2,5
på begäran
I lager
52 styck i lager
783,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
783,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
165 styck i lager
466,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | C | C |
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 |
Antal spånspår | 3 | 3 | 3 |
Gängtyp | M | M | M |
Gängstigning | 0,45 mm | 0,45 mm | 0,45 mm |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |