Maskin-gängtapp HSS/E 1/16-27

Art-nr.: 138110 1/16-27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

NPT Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: NPT
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: ANSI B 1.20.1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga 1/16-27 NPT
Beläggning TiAlN
Gängtyp NPT
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 374
Gängnorm ANSI B 1.20.1
Skärfasform C
Konförhållande 1:16
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp Bottenhål; Genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,941 mm
Varvper tum 27
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhåls-⌀ A 6,15 mm
Kärnhåls-⌀ B 5,95 mm
Inställningsmåttets diameter Dmax + 0,05 6,39 mm
Minsta håldjup kärnhål 12 mm
Gäng-⌀ 7,895 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring blå
Antal skär Z 3
Gängdjup 15,8 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 138110 1/16-27
EAN/GTIN 4045197585578
Tillverkarens nummer 138110 1/16-27

Användningstabell

Aluminium, plast
N
13
Alu (kortspånig)
N
18
Stål < 500 N/mm²
P
17
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
5
GG(G)
K
14
CuZn
N
16
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

En speciell TiAlN-beläggning användningstider. Genom utsatt styrgänga: Lägre vridmoment och bättre fördelning av smörjmedlet. Kan användas med emulsion (fetthalt minst 8 %).

Användningsdata:

För koniska rörgängor (NPT) enligt ANSI B1.20.1, för gängor med tätningsmedel. Observera det föreskrivna minsta djupet för kärnhålet (se tabellen).

Rekommendation:

Kärnhål ⌀ A:
Cylindrisk förborrning utan användning av brotsch.
Kärnhål ⌀ B:

Cylindrisk förborrning och därefter upprymning med konisk brotsch 1:16 (se nr 162650). Sedan kan man med kontrollmåttet Dmax (se tabellen) kontrollera det koniska hålets diameter på plansidan. Förberedelserna av kärnhålet enligt variant B erbjuder det processäkraste alternativet för gängskärning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen