{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 1/4-28 UNF | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 20 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,907 mm | |
Varvper tum | 28 | |
Gäng-⌀ | 6,35 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 5,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 12,7 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 138000 1/4-28 | |
EAN/GTIN | 4045197080318 | |
Tillverkarens nummer | 138000 1/4-28 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp 1/4-28
på begäran
I lager
82 styck i lager
471,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
204,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiN |
Varvper tum | 28 | 28 |
Gäng-⌀ | 6,35 | 6,35 |
Skaftfyrkant □ | 5,5 | 5,5 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Spiralvinkel | 20 | 40 |
Skaftdiameter Ds | 7 | 7 |