{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 1/2-13 UNC | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 20 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,954 mm | |
Varvper tum | 13 | |
Gäng-⌀ | 12,7 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 10,8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 25,4 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137860 1/2-13 | |
EAN/GTIN | 4045197080233 | |
Tillverkarens nummer | 137860 1/2-13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Maskin-gängtapp 1/2-13
på begäran
I lager
54 styck i lager
646,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
511,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
Beläggning | obelagd | TiN |
Gängstigning | 1,954 | 1,954 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Spiralvinkel | 20 | 40 |
Toleransklass | 2B | 2B |
Gängdjup | 25,4 | 31,75 |