{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G1/2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | DIN 1835 B | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Gäng-⌀ | 20,96 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 19 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för synkron bearbetning | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 62,88 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137816 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197705815 | |
Tillverkarens nummer | 137816 G1/2 |