{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G3/4 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Gäng-⌀ | 26,44 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftfyrkant □ | 16 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 24,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 52,88 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137450 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4045197079985 | |
Tillverkarens nummer | 137450 G3/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp HSS-E Form C G3/4
på begäran
I lager
81 styck i lager
2 556,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
2 268,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 2 |
Beläggning | ånganlöpt | TiN |
gänga | G3/4 | G3/4 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skaftfyrkant □ | 16 | 16 |
Skärmaterial | HSS | HSS E |
Spiralvinkel | 40 | 40 |