{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G1/4 | |
Beläggning | DLC | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skärfasform | E | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,337 mm | |
Varvper tum | 19 | |
Gäng-⌀ | 13,16 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 11,8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för synkron bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | gul | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 32,9 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137345 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197705570 | |
Tillverkarens nummer | 137345 G1/4 |