{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M6×0,75 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,75 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 3,4 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 5,2 mm | |
Gäng-⌀ | 6 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 18 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 136260 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197079145 | |
Tillverkarens nummer | 136260 6X0,75 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp 6X0,75
på begäran
I lager
163 styck i lager
330,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
620,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
181,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | C | C |
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 |
totallängd L | 80 | 80 | 80 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Spiralvinkel | 40 | 15 | 40 |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | upp till 2×D vid bottenhål | upp till 2,5 × D för bottenhål |