{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M10 | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | E | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftfyrkant □ | 8 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 8,5 mm | |
Gäng-⌀ | 10 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Serie | Master Tap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 25 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 136152 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197900258 | |
Tillverkarens nummer | 136152 M10 |