GARANT Master Tap maskingängtapp HSSE-PM IK / form C 6HX M12

Art-nr.: 135965 M12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
180 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M12
Beläggning AlTiX
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 376
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig ja
Användning vid håltyp upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,75 mm
totallängd L 110 mm
Skaftdiameter Ds 9 mm
Skaftfyrkant □ 7 mm
Kärnhåls-⌀ 10,2 mm
Gäng-⌀ 12 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Serie Master Tap
Antal skär Z 3
Gängdjup 30 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 135965 M12
EAN/GTIN 4045197899637
Tillverkarens nummer 135965 M12

Användningstabell

Aluminium, plast
N
30
Alu (kortspånig)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Universal-gängborr, framtagen för användning med hög processäkerhet i en mängd olika material.
  • HSS-E-PM material, för största möjliga slitstyrka.
  • Minskad friktion tack vare ny avancerad beläggning.
  • Speciell geometri för optimal spånavgång.

Med invändig kylmedelstillförsel.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Tap" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen