Maskin-gängtapp koniskt avbackad M3

Art-nr: 135550 M3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
448 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    gänga M3
    Beläggning ånganlöpt
    Gängtyp M
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial HSS E
    Norm DIN 371
    Gängnorm DIN 13
    Toleransklass ISO 2 6H
    Skärfasform C
    Spiralvinkel 40 grad
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    Invändig nej
    Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål
    Skärriktning Höger
    Gängstigning 0,5 mm
    totallängd L 56 mm
    Skaftdiameter Ds 3,5 mm
    Skaftfyrkant □ 2,7 mm
    Kärnhåls-⌀ 2,5 mm
    Gäng-⌀ 3 mm
    Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
    Antal spånspår 3
    Färgring blå
    Antal skär Z 3
    Gängdjup 6 mm
    Produktslag Gängtapp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 135550 M3
    EAN/GTIN 4045197076946
    Tillverkarens nummer 135550 M3

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    13
    Stål < 500 N/mm²
    P
    15
    Stål < 750 N/mm²
    P
    15
    Stål < 900 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Med konisk avbackning bakåt.
    Speciellt för djupt liggande bottenhålsgängor och spån som ligger kvar i gängtappens spår.
    HSS-E

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen