GARANT Master Tap SteelHT maskingängtapp HSSE-PM form C 6HX M14

Art-nr: 135371 M14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M14
Beläggning TiAlN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 376
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 2 mm
totallängd L 110 mm
Skaftdiameter Ds 11 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhåls-⌀ 12 mm
Gäng-⌀ 14 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring röd
Serie Master Tap
Antal skär Z 3
Gängdjup 35 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 135371 M14
EAN/GTIN 4062406236854
Tillverkarens nummer 135371 M14

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
12
Stål < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Kraftfull gängtapp. specialutvecklad för användning i stål med hög draghållfasthet och för material med besvärlig spånavskiljning. Stabilt utförande med optimerad styrgänga som förhindrar spånstockning.
  • HSS-E-PM skärmaterial – för högsta möjliga eggstabilitet.
  • Optimerad eggavrundning.
  • TiAlN-beläggning – för bästa möjliga slitageskydd.

Rekommendation:

För TOOLOX- och HARDOX-material rekommenderar vi att välja en större kärnhålsdiameter än den som anges i DIN-standarden (se tabellen).

Anmärkning:

För TOOLOX- och HARDOX-material: överskrid inte det största gängdjupet 2×D!

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Tap" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen