{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M24 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 3 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftfyrkant □ | 14,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 21 mm | |
Gäng-⌀ | 24 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | röd | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 48 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 135300 M24 | |
EAN/GTIN | 4045197076441 | |
Tillverkarens nummer | 135300 M24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp M24
på begäran
I lager
8 styck i lager
1 745,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
1 827,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
379 styck i lager
1 834,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
50 styck i lager
2 010,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 632,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
1 292,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kärnhåls-⌀ | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Norm | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Spiralvinkel | 40 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad |
Toleransklass | ISO 2 6H | |||||
Skaftdiameter Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |